東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの インナー 利用者用
ソフト吸収パンツU 紳士用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
20361127
品番
3288-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
安心保水量30mL、DES、消臭、ゴム交換
色
グレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
90〜100
生地
表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(四層構造)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
対象
紳士用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20361127
3288-A
20361224
3277-A
安心ドライパンツU 紳士用
東京エンゼル
1枚
¥
3,398
税込
¥
3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)