安心ドライパンツU 婦人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20361242 品番 3277-B
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ちょっとした尿モレ用のケアショーツ。旅行やお出かけの時も吸収部分をアップしているで安心な保水量50cc。パッド用ポケット付。洗濯による縮みや型くずれを防止するため最小限にポリエステルを使用。ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。

ピンク サイズM 仕様安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換 混率(%)表/綿60、ポリエステル40 ヒップ(cm)90〜98 対象婦人用 生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造) 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする