充電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20363778 品番DC18SF
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(mm)167 幅(mm)440 高さ(mm)105 質量(kg)2.1 電圧(V)14.4〜18 入力容量230VA 出力電圧(V)直流14.4-18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流2.6×2 入力周波数(Hz)50-60 充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります) 充電入力容量(VA)230 適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
注意
※同時に充電されるのは2本ずつです。
※ライトバッテリは充電できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20363778
2023-04-26
用途:
草刈、芝刈り、剪定作業
有限会社エスク景環デザイン 様 (建設業・工事業)

4連は便利だが充電時間が長いのでもう少し短くなると良い。

対象商品:
20363778
2019-09-17
用途:
水道配管作業時
建設業・工事業

建物内部での配管作業時に使用しています。これまでは各機個別の充電器を狭いスペースに複数台並べて充電しながら作業していましたのでケーブルがもつれたり引っかかったりでしたがこれからは充電器1台でカーブルも1本でスッキリしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする