※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20363973
品番
SJ3B60-5MZ-C4
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード