※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20364025
品番
SJ3C60-5CZJ-C2
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
スイッチ
(J) スイッチ付
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード