充電器DC18SG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20364487 品番DC18SG
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合バッテリーMUH300D・MUH350D・MUH261D・MUM165D・MUR140D・MR106 長さ(mm)100 幅(mm)190 質量(kg)0.60 高さ(mm)70 出力電圧(V)直流14.4-18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流3.7 充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G 入力周波数(Hz)50-60 充電入力容量(VA)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20364487
2023-05-23
用途:
バッテリー充電

マキタのインパクトドライバーの充電器として使用。今のところ、普通に使用できており満足です。耐久性は不明ですが、リピート発注することになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする