KGM
KGMの ベアリング(軸受)
KGMの 樹脂/プラスチック
KGMの 標準タイプ(穴あき)
プラスチックベアリング
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
16
注文コード
20371374
品番
625 PLASTIC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性や耐薬品性に優れ、クリーンな環境や非磁性が必要とされる環境に対応します。
材質の関係で寸法公差は大きくなっています。
外径D(Φmm)
16
内径d(Φmm)
5
幅B(mm)
5
材質
(内外輪)POMアセタール樹脂、(保持器)PAポリアミド、(ボール)ガラス
定格荷重(N)
45
外径公差(mm)
±0〜0.080
許容温度(℃)
50
ラジアルすきま(μm)
50〜300
内径公差(mm)
±0〜0.080
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方