KGM
KGMの ベアリング(軸受)
KGMの 樹脂/プラスチック
KGMの 標準タイプ(穴あき)
プラスチックベアリング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20371444
品番
6004 PLASTIC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐水性や耐薬品性に優れ、クリーンな環境や非磁性が必要とされる環境に対応します。
材質の関係で寸法公差は大きくなっています。
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
20
幅B(mm)
12
材質
(内外輪)POMアセタール樹脂、(保持器)PAポリアミド、(ボール)ガラス
定格荷重(N)
200
外径公差(mm)
±0〜0.080
許容温度(℃)
50
ラジアルすきま(μm)
50〜300
内径公差(mm)
±0〜0.080
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方