プラスチックベアリング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20371478 品番 6007 PLASTIC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐水性や耐薬品性に優れ、クリーンな環境や非磁性が必要とされる環境に対応します。
材質の関係で寸法公差は大きくなっています。

外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)35 幅B(mm)14 材質(内外輪)POMアセタール樹脂、(保持器)PAポリアミド、(ボール)ガラス 定格荷重(N)335 外径公差(mm)±0〜0.080 許容温度(℃)50 ラジアルすきま(μm)50〜300 内径公差(mm)±0〜0.080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20371487
2017-10-25
用途:
水場の軸受けとして

しっかりした作りで樹脂特有のガタつきが無く使用時間が価格以上に伸びた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする