KGM
KGMの ベアリング(軸受)
KGMの 樹脂/プラスチック
KGMの 標準タイプ(穴あき)
プラスチックベアリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
30
注文コード
20371487
品番
6200 PLASTIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性や耐薬品性に優れ、クリーンな環境や非磁性が必要とされる環境に対応します。
材質の関係で寸法公差は大きくなっています。
外径D(Φmm)
30
内径d(Φmm)
10
幅B(mm)
9
材質
(内外輪)POMアセタール樹脂、(保持器)PAポリアミド、(ボール)ガラス
定格荷重(N)
140
外径公差(mm)
±0〜0.080
許容温度(℃)
50
ラジアルすきま(μm)
50〜300
内径公差(mm)
±0〜0.080
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方