ニロスリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20371566 品番 LSTO 12X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,732
販売価格(税別)
2,484

グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。
ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。
周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 材質亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-40〜+190 寸法WA(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 幅h(mm)4 寸法WJ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする