※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) 24 DC 取付(-) プラマイなべ小ねじ 注文コード20372775 品番SY3101K-5ZF1-NA
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・取付など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) マニュアル(F) スライド形ロック式 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする