曜日別特売
SY3101R-5UF1-K-W2-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R SMC 20372809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20372809品番SY3101R-5UF1-K-W2-01-NA
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする