曜日別特売
SY3101RK-5U1-H-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101RK SMC 20372818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101RK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20372818品番SY3101RK-5U1-H-NA
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングル取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする