曜日別特売
SY3131KT-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131KT SMC 20374473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20374473品番SY3131KT-5Z1-C6-NA
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする