曜日別特売
SY3160T-5LNZ-M5 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T SMC 20374918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20374918品番SY3160T-5LNZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする