曜日別特売
SY5160T-5GZ-C8 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T SMC 20386994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
内容量1個注文コード20386994品番SY5160T-5GZ-C8
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする