曜日別特売
SY5240T-5LOZ-02-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T SMC 20389767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20389767品番SY5240T-5LOZ-02-Q
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする