曜日別特売
SY5320T-5HZE-C8 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320T SMC 20391228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20391228品番SY5320T-5HZE-C8
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする