SBカワスミ
バイトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1式(10個×20袋)
1式(100個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
材質
天然ゴム
サイズ
中
内径(Φmm)
約8
外径×全長(mm)
Φ14×65
松吉医科器械コード
02-4135-01