※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
(02) 1/4
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398718
品番
SY7220T-5LOZE-C10
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード