曜日別特売
SY7220T-5MZE-02 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T SMC 20398736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
内容量1個注文コード20398736品番SY7220T-5MZE-02
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする