曜日別特売
SY7240T-5LNZ-02 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240T SMC 20399278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
内容量1個注文コード20399278品番SY7240T-5LNZ-02
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4 サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 DC12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする