※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 注文コード20402918 品番SY9120-5Y-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は定格電圧・管接続口径など61種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE-compliant

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする