SY9140-5DZE-04-X90 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140 SMC 20403277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード20403277品番SY9140-5DZE-04-X90
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル仕様(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする