SY9140-5LZ-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140 SMC 20403338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード20403338品番SY9140-5LZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする