※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20407249
品番
VFR2200R-5FZA-02
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード