曜日別特売
VFR3110R-4E 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R SMC 20408073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20408073品番VFR3110R-4E
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする