曜日別特売
VFR3110R-5DZ-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R SMC 20408098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード20408098品番VFR3110R-5DZ-03F-Q
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする