※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3200
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
20408414
品番
VFR3200-PFZ-03
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
2位置ダブル
使用流体
空気