※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 注文コード20408448 品番VFR3200-5F-02-Q
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置ダブル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする