※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(03) 3/8 注文コード20408457 品番VFR3200-5FZ-03F
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置ダブル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする