曜日別特売
VFR5300-2FZC-06 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300 SMC 20410593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20410593
品番
VFR5300-2FZC-06
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする