曜日別特売
VFR5300-4FA-04T 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300 SMC 20410609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
20410609
品番
VFR5300-4FA-04T
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする