曜日別特売
VFR5300-5FZA 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300 SMC 20410627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5300

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
20410627
品番
VFR5300-5FZA
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする