※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20411038
品番
VFR6110-ZD-06
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気