曜日別特売
VFS2100-7FZ-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100 SMC 20413174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなし注文コード20413174品番VFS2100-7FZ-Q
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする