VFS2420R-5GSB-02 5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2420R SMC 20415518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2420R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20415518品番VFS2420R-5GSB-02
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする