※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20419079 品番 VFS5100-3FC-03F-Q
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類G 管接続口径G3/8 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 手動操作方式(C) ロック式 (レバー形) リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット ボディ形式(0) 標準 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする