※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
注文コード
20419368
品番
VFS5200-5FA-04
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
2位置ダブル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード