曜日別特売
- 万能ツボ 松吉医科器械 20420882

万能ツボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(500cc)
容量(mL)500
内容量1個(500cc)注文コード20420882品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

目盛付。

材質ステンレス(SUS304)容量(mL)500サイズ寸法(外径×高さ)(mm)Φ87×95松吉医科器械コード03-3245-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20420898
2020-11-13
用途: アルコール消毒綿入れ
あそう歯科医院医療・福祉・介護関連業

蓋の部分にパッキンというかゴムでも付いていて密閉出来ると良いと思います。
それ以外は価格の割りには作りがしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする