※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFSシリーズ マニホールド VV5FS3
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) P EA EB:Rc 1/2、A B:Rc 3/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
20421136
品番
VV5FS3-01T-041-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) P EA EB:Rc 1/2、A B:Rc 3/8
連数
4
配管
横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
CADデータダウンロード