片桐医科工業
膿盆(目盛付)浅型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
20
21
22
24
27
30
33
36
40
45
容量(mL)
400
250
300
400
500
800
1000
1400
2000
2800
4000
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
400
サイズ(cm)
22
寸法(mm)
225×130×35
松吉医科器械コード
03-3180-04