曜日別特売
- 膿盆(目盛付)浅型 片桐医科工業 20421345

膿盆(目盛付)浅型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(mL)500
内容量1個注文コード20421345品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ステンレス(SUS304)容量(mL)500サイズ(cm)24寸法(mm)240×150×40松吉医科器械コード03-3180-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする