曜日別特売
- 膿盆(目盛付)浅型 片桐医科工業 20421372

膿盆(目盛付)浅型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(mL)1400
内容量1個注文コード20421372品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質ステンレス(SUS304)容量(mL)1400サイズ(cm)33寸法(mm)330×205×55松吉医科器械コード03-3180-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする