ウルシヤマ金属工業
浅型バット(ケーキバット)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外寸(mm)
563×415×22
200×140×15
220×155×15
260×175×16
285×205×17
320×230×18
350×250×19
385×285×20
415×305×20
435×320×21
465×345×22
487×362×22
513×378×22
535×397×22
563×415×22
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
サイズ(inch)
22
外寸(mm)
563×415×22
底内寸法(mm)
535×390
松吉医科器械コード
03-3075-14