※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
角バット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
4枚組
容量(L)
15.0
外寸法(mm)
580×370×90
松吉医科器械コード
03-3155-11