角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ6枚取4/5 注文コード20422788 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品はタイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) タイプ6枚取4/5 容量(L)7.5 外寸法(mm)481×267×80 松吉医科器械コード03-3155-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする