ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 処置・手術
ウルシヤマ金属工業の 容器類
ウルシヤマ金属工業の 医療用バット
角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
8枚取4/5
注文コード
20422806
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
8枚取4/5
容量(L)
4.3
外寸法(mm)
410×234×67
松吉医科器械コード
03-3155-17