曜日別特売
VQ31M1-6YZ-C10-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1 SMC 20423385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC12注文コード20423385品番VQ31M1-6YZ-C10-Q
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数2切換方式N.C.管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする